曜日別特売
5X16 3カ-W (+)ナベLI=2(ウチハ 大阪魂 13452681

 

5X16 3カ-W (+)ナベLI=2(ウチハ 大阪魂 13452681
5X16 3カ-W (+)ナベLI=2(ウチハ 大阪魂 13452681
5X16 3カ-W (+)ナベLI=2(ウチハ 大阪魂 13452681

3カ-W (+)ナベLI=2(ウチハ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)16
内容量1個注文コード13452681品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16十字穴番号2寸法a(mm)2.8寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5寸法dt(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする