大阪魂
ジオメット (+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M6
M8
長さ(mm)
45
12
10
15
16
18
20
25
45
ピッチ(mm)
1
0.7
1
1.25
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13452875
品番
6X45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,500
販売価格(税別)
¥
6,818
バスケットに入れる
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
6.3
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)13×1.0