大阪魂
BS(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
長さ(mm)
20
8
12
14
16
20
25
ピッチ(mm)
0.8
0.7
0.8
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453740
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,722
販売価格(税別)
¥
28,838
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
0.8
寸法a(mm)
5.2
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8