曜日別特売
2.3X12 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453819

 

2.3X12 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453819
2.3X12 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453819
2.3X12 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453819

BK ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)12
12
5
6
8
10
14
15
16
18
20
4
25
30
35
40
32
9
80
55
60
65
75
100
十字穴番号1
内容量1個注文コード13453819品番2.3X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,525
販売価格(税別)
14,114
長さ(mm)12十字穴番号1寸法a(mm)2.5寸法d1(mm)4.6寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4ねじの呼びM2.3平座金(D1×T)7×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする