曜日別特売
2.3X18 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453855

 

2.3X18 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453855
2.3X18 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453855
2.3X18 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453855

BK ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2.3
長さ(mm)18
18
5
6
8
10
12
14
15
16
20
4
25
30
35
40
32
9
80
55
60
65
75
100
十字穴番号1
内容量1個注文コード13453855品番2.3X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,613
販売価格(税別)
15,103
長さ(mm)18十字穴番号1寸法a(mm)2.5寸法d1(mm)4.6寸法k(mm)1.5寸法m(mm)2.4寸法dk(mm)4ねじの呼びM2.3平座金(D1×T)7×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする