大阪魂
BK ステン(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.6
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
長さ(mm)
15
15
15
14
16
18
20
4
25
30
35
40
5
6
8
10
12
32
9
80
55
60
65
75
100
十字穴番号
1
1
2
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13453898
品番
2.6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,985
販売価格(税別)
¥
12,714
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼び
M2.6
平座金
(D1×T)7.5×0.5