曜日別特売
2.6X35 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453959

 

2.6X35 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453959
2.6X35 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453959
2.6X35 BK ステン(+)ナベP=3 大阪魂 13453959

BK ステン(+)ナベP=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)35
35
14
15
16
18
20
4
25
30
40
5
6
8
10
12
32
9
80
55
60
65
75
100
十字穴番号1
内容量1個注文コード13453959品番2.6X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,195
販売価格(税別)
35,632
長さ(mm)35十字穴番号1寸法a(mm)2.7寸法d1(mm)4.8寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.6寸法dk(mm)4.5ねじの呼びM2.6平座金(D1×T)7.5×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする