大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M4
M6
長さ(mm)
4
4
5
6
8
10
12
14
16
15
18
20
22
25
30
35
40
45
50
十字穴番号
1
1
2
3
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13454011
品番
2X4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,385
販売価格(税別)
¥
78,532
バスケットに入れる
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)4.3×0.3