4X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13454571

 

4X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13454571
4X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13454571
4X14 ジオメット ステン(+)アプセットP=2 大阪魂 13454571

ジオメット ステン(+)アプセットP=2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)14
ピッチ(mm)0.7
内容量1個注文コード13454571品番4X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,064
販売価格(税別)
9,149
長さ(mm)14ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)3.5寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする