大阪魂
ジオメット ステン(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
25
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
22
50
ピッチ(mm)
0.7
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13454616
品番
4X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,532
販売価格(税別)
¥
5,029
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
3.5
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4