大阪魂
ジオメット ステン(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
22
50
ピッチ(mm)
1
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13454817
品番
6X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,989
販売価格(税別)
¥
8,172
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
ピッチ(mm)
1
寸法a(mm)
5.1
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M6