大阪魂
ジオメット ステン(+)アプセットP=2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
15
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
22
50
ピッチ(mm)
1.25
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全59種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13454966
品番
8X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,883
販売価格(税別)
¥
9,894
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
ピッチ(mm)
1.25
寸法a(mm)
6.7
寸法S(mm)
13
寸法d1(mm)
14.5
寸法K(mm)
5.5
寸法m(mm)
3
ねじの呼び
M8