大阪魂
BK ステン(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
9
18
25
6
35
55
60
65
70
22
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13455167
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.7
寸法a(mm)
4.4
寸法S(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)10×0.8