曜日別特売
4X8 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455325

 

4X8 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455325
4X8 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455325
4X8 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455325

グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)8
十字穴番号2
内容量1個注文コード13455325品番4X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,571
販売価格(税別)
17,792
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)4ねじの呼びM4平座金(D1×T)9×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする