大阪魂
グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
14
6
8
12
14
15
16
25
10
18
20
30
35
40
28
45
60
50
十字穴番号
2
2
3
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13455429
品番
5X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,276
販売価格(税別)
¥
12,069
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
十字穴番号
2
寸法a(mm)
5.4
寸法S(mm)
8
寸法d1(mm)
8.5
寸法K(mm)
3.5
寸法m(mm)
4.8
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×1.0