大阪魂
グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
18
6
8
12
14
15
16
25
10
18
20
30
35
40
28
45
60
50
十字穴番号
3
2
3
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13455569
品番
6X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,864
販売価格(税別)
¥
8,058
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
3
寸法a(mm)
6.9
寸法S(mm)
10
寸法d1(mm)
11.5
寸法K(mm)
4
寸法m(mm)
6.2
ねじの呼び
M6
平座金
(D1×T)12.5×1.6