曜日別特売
6X40 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455630

 

6X40 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455630
6X40 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455630
6X40 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455630

グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)40
十字穴番号3
内容量1個注文コード13455630品番6X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,862
販売価格(税別)
8,965
長さ(mm)40十字穴番号3寸法a(mm)6.9寸法S(mm)10寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)4寸法m(mm)6.2ねじの呼びM6平座金(D1×T)12.5×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする