曜日別特売
8X14 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455666

 

8X14 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455666
8X14 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455666
8X14 グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W 大阪魂 13455666

グリ-ン+アプセットI=3(3カ-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)14
十字穴番号3
内容量1個注文コード13455666品番8X14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,394
販売価格(税別)
8,540
長さ(mm)14十字穴番号3寸法a(mm)8.4寸法S(mm)13寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.2ねじの呼びM8平座金(D1×T)17×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする