大阪魂
3W-ZEC (+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
11
35
40
45
50
十字穴番号
2
2
3
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13455919
品番
3X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,227
販売価格(税別)
¥
4,752
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
十字穴番号
2
寸法a(mm)
1.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5