大阪魂
3W-ZEC (+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
6
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
11
35
40
45
50
十字穴番号
2
2
3
全78種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13456120
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,923
販売価格(税別)
¥
6,294
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8