大阪魂
ユニクロ(+)ナベSP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M6
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
7
10
12
7
十字穴番号
3
2
3
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13457136
品番
6X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
十字穴番号
3
寸法d1(mm)
11.2
寸法k(mm)
3.9
寸法dk(mm)
10.5
ねじの呼びd
M6
平座金
(D1×T)13×1.0