3X16 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457240

 

3X16 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457240
3X16 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457240
3X16 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457240

ステンメッキ(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)16
16
5
6
7
8
10
12
14
15
18
20
25
30
35
28
40
45
50
55
60
22
32
42
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)0.5
内容量1個注文コード13457240品番3X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,954
販売価格(税別)
8,140
長さ(mm)16ピッチ(mm)0.5寸法a(mm)3寸法S(mm)5.5寸法d1(mm)5.5寸法K(mm)2寸法m(mm)2ねじの呼びM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする