大阪魂
ステンメッキ(+)アプセットP=3
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
25
25
25
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
30
35
28
40
45
50
55
60
22
32
42
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全100種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13457267
品番
3X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,375
販売価格(税別)
¥
7,614
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
ピッチ(mm)
0.5
寸法a(mm)
3
寸法S(mm)
5.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
2
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)8×0.5