4X12 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457328

 

4X12 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457328
4X12 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457328
4X12 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457328

ステンメッキ(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
12
6
8
10
14
15
16
18
20
25
30
35
28
40
45
50
55
60
5
7
22
32
42
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)0.7
内容量1個注文コード13457328品番4X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,502
販売価格(税別)
7,729
長さ(mm)12ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする