4X20 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457380

 

4X20 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457380
4X20 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457380
4X20 ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂 13457380

ステンメッキ(+)アプセットP=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)20
20
6
8
10
12
14
15
16
18
25
30
35
28
40
45
50
55
60
5
7
22
32
42
65
70
75
80
85
90
100
ピッチ(mm)0.7
内容量1個注文コード13457380品番4X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,691
販売価格(税別)
6,083
長さ(mm)20ピッチ(mm)0.7寸法a(mm)4.4寸法S(mm)7寸法d1(mm)7寸法K(mm)2.8寸法m(mm)2ねじの呼びM4平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする