3X8 クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13458378

 

3X8 クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13458378
3X8 クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13458378
3X8 クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13458378

クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM3
長さ(mm)8
ピッチP(mm)0.5
内容量1個注文コード13458378品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,468
販売価格(税別)
5,880
長さ(mm)8寸法a(mm)3寸法A(mm)2.82寸法D(mm)0.762寸法l(mm)1.05寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2ピッチP(mm)0.5寸法dk(mm)5.5ドライブサイズT10ねじの呼びdM3平座金(外径D1×厚さT)6×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする