4X6 クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13458396

 

4X6 クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13458396
4X6 クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13458396
4X6 クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4 大阪魂 13458396

クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びdM4
長さ(mm)6
ピッチP(mm)0.7
内容量1個注文コード13458396品番4X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,443
販売価格(税別)
9,494
長さ(mm)6寸法a(mm)4.1寸法A(mm)3.94寸法D(mm)1.35寸法l(mm)1.4寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)7ドライブサイズT20ねじの呼びdM4平座金(外径D1×厚さT)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする