大阪魂
クロメ-ト TRXタンパ-ナベP=4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼びd
M6
M3
M4
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
16
ピッチP(mm)
1
0.5
0.7
1
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13458430
品番
6X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,884
販売価格(税別)
¥
5,349
バスケットに入れる
長さ(mm)
16
寸法a(mm)
6.1
寸法A(mm)
5
寸法D(mm)
2.032
寸法l(mm)
1.9
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
平座金
(外径D1×厚さT)11.5×0.8