3X5 3カ-W (+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13458439

 

3X5 3カ-W (+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13458439
3X5 3カ-W (+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13458439
3X5 3カ-W (+)ナベP=3(ウスイタ 大阪魂 13458439

3カ-W (+)ナベP=3(ウスイタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM3
長さ(mm)5
内容量1個注文コード13458439品番3X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)5十字穴番号2寸法a(mm)2.1締付板厚(mm)最小0.9寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法m(mm)3.6寸法dk(mm)5.5ねじの呼びdM3平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする