大阪魂
ニッケルBSピタック(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
長さ(mm)
12
6
8
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13458545
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,218
販売価格(税別)
¥
29,289
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.8
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4