大阪魂
ステン(+)ナベP=2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
呼び
M5
注文コード
13458947
品番
5X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,676
販売価格(税別)
¥
6,978
バスケットに入れる
この商品は
呼び・ねじの呼び・内容量
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
呼び
M5
寸法t(mm)
0.8
寸法d1(mm)
8.5
寸法d2(mm)
12
寸法K(mm)
3.3
寸法dk(mm)
9