曜日別特売
5X16 ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13459130

 

5X16 ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13459130
5X16 ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13459130
5X16 ステンTRXタンパ-ナベP4 大阪魂 13459130

ステンTRXタンパ-ナベP4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びdM5
長さ(mm)16
ピッチP(mm)0.8
内容量1個注文コード13459130品番5X16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)16寸法a(mm)5.2寸法A(mm)4.52寸法D(mm)1.778寸法l(mm)1.6寸法d1(mm)6.5寸法k(mm)3.3ピッチP(mm)0.8寸法dk(mm)9ドライブサイズT25ねじの呼びdM5平座金(外径D1×厚さT)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする