曜日別特売
5X22 ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461817

 

5X22 ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461817
5X22 ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461817
5X22 ユニクロ(+)ナベP=1 大阪魂 13461817

ユニクロ(+)ナベP=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの呼びM5寸法a(mm)2.7注文コード13461817品番5X22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,501
販売価格(税別)
4,092
長さ(mm)22十字穴番号2寸法a(mm)2.7寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)12×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする