大阪魂
3カ-W (+)ナベP=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
長さ(mm)
22
22
55
十字穴番号
2
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13461826
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,000
販売価格(税別)
¥
4,545
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)12×0.8