大阪魂
BC(+)ナベP=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2.3
M2.3
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
18
15
18
26
36
38
6
14
48
9
110
120
95
80
十字穴番号
1
1
2
3
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13461957
品番
2.3X18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,756
販売価格(税別)
¥
10,687
バスケットに入れる
長さ(mm)
18
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.5
寸法d1(mm)
4.6
寸法k(mm)
1.5
寸法m(mm)
2.4
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
M2.3
平座金
(D1×T)7×0.5