2X26 クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462447

 

2X26 クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462447
2X26 クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462447
2X26 クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462447

クロメ-ト (+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)26
十字穴番号1
内容量1個注文コード13462447品番2X26
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,465
販売価格(税別)
29,514
長さ(mm)26十字穴番号1寸法a(mm)2.2寸法d1(mm)4寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5ねじの呼びM2平座金(D1×T)4.3×0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする