大阪魂
クロニッケル(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M5
M8
長さ(mm)
26
26
5
33
38
7
25
110
120
十字穴番号
1
1
2
3
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13462481
品番
2X26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,127
販売価格(税別)
¥
42,843
バスケットに入れる
長さ(mm)
26
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.2
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)4.3×0.4