4X33 3カ-B (+)ナベP=4 大阪魂 13462587

 

4X33 3カ-B (+)ナベP=4 大阪魂 13462587
4X33 3カ-B (+)ナベP=4 大阪魂 13462587
4X33 3カ-B (+)ナベP=4 大阪魂 13462587

3カ-B (+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM4
長さ(mm)33
十字穴番号2
内容量1個注文コード13462587品番4X33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,640
販売価格(税別)
5,127
長さ(mm)33十字穴番号2寸法a(mm)4.1寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T)8×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする