大阪魂
クロ-ム(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M4
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
38
26
5
23
33
38
7
十字穴番号
2
1
2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13462639
品番
4X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,496
販売価格(税別)
¥
12,269
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5