大阪魂
ユニクロ(+)ナベP=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M4
M3
M4
M8
M2
M3.5
M5
長さ(mm)
120
70
80
100
110
120
26
25
24
33
38
7
十字穴番号
2
2
3
1
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13462700
品番
4X120X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,828
販売価格(税別)
¥
17,116
バスケットに入れる
長さ(mm)
120
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.1
寸法l(mm)
50
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)8×0.5