6X80(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462779

 

6X80(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462779
6X80(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462779
6X80(ゼン クロメ-ト (+)ナベP=4 大阪魂 13462779

クロメ-ト (+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM6
長さ(mm)80
十字穴番号3
内容量1個注文コード13462779品番6X80(ゼン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)80十字穴番号3寸法a(mm)6.1寸法d1(mm)11.5寸法k(mm)3.9寸法m(mm)6.3寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6ねじ部長さ(mm)全ねじ平座金(D1×T)11.5×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする