8X25 クロニッケル(+)ナベP=4 大阪魂 13462788

 

8X25 クロニッケル(+)ナベP=4 大阪魂 13462788
8X25 クロニッケル(+)ナベP=4 大阪魂 13462788
8X25 クロニッケル(+)ナベP=4 大阪魂 13462788

クロニッケル(+)ナベP=4

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可52日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
十字穴番号3
内容量1個注文コード13462788品番8X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,123
販売価格(税別)
10,112
長さ(mm)25十字穴番号3寸法a(mm)8.0寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.2寸法m(mm)7.8寸法dk(mm)14ねじの呼びM8平座金(D1×T)16×1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする