3.5X5 3カ-B (+)ナベPK=1 大阪魂 13463007

 

3.5X5 3カ-B (+)ナベPK=1 大阪魂 13463007
3.5X5 3カ-B (+)ナベPK=1 大阪魂 13463007
3.5X5 3カ-B (+)ナベPK=1 大阪魂 13463007

3カ-B (+)ナベPK=1

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM3.5
長さ(mm)5
十字穴番号2
内容量1個注文コード13463007品番3.5X5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,408
販売価格(税別)
21,280
長さ(mm)5十字穴番号2寸法a(mm)1.7寸法k(mm)2.3寸法m(mm)3.9寸法dk(mm)6ねじの呼びM3.5平座金(D1×T)7×0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする