大阪魂
3カ-B (+)ナベPK=1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M2
M2.3
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
長さ(mm)
22
16
4
5
10
15
20
14
7
40
6
12
22
35
65
十字穴番号
2
1
2
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13463111
品番
5X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,948
販売価格(税別)
¥
6,316
バスケットに入れる
長さ(mm)
22
十字穴番号
2
寸法a(mm)
2.7
寸法k(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼び
M5
平座金
(D1×T)10×0.8