曜日別特売
5X65 ニッケル(+)ナベPK=1 大阪魂 13463181

 

5X65 ニッケル(+)ナベPK=1 大阪魂 13463181
5X65 ニッケル(+)ナベPK=1 大阪魂 13463181
5X65 ニッケル(+)ナベPK=1 大阪魂 13463181

ニッケル(+)ナベPK=1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM5
長さ(mm)65
内容量1個注文コード13463181品番5X65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,740
販売価格(税別)
7,036
長さ(mm)65十字穴番号2寸法a(mm)2.7寸法k(mm)3.3寸法m(mm)4.9寸法dk(mm)9ねじの呼びM5平座金(D1×T)10×0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする