大阪魂
ニッケル(+)ナベPD=3(12X08
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
長さ(mm)
12
8
10
12
15
16
18
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13463287
品番
4X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,630
販売価格(税別)
¥
6,027
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
十字穴番号
2
寸法a(mm)
4.4
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T)12×0.8