大阪魂
ユニクロ(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
ねじの呼び
M2
M2
M3
M4
M8
長さ(mm)
3
3
7
38
75
30
35
十字穴番号
1
1
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13463470
品番
2X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,584
販売価格(税別)
¥
25,985
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.1
寸法d1(mm)
4
寸法k(mm)
1.3
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(mm)
3.5
ねじの呼び
M2
平座金
(D1×T)5×0.3