大阪魂
ユニクロ(+)ナベI=3
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M3
M2
M3
M4
M8
長さ(mm)
38
3
7
38
75
30
35
十字穴番号
2
1
2
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13463531
品番
3X38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,723
販売価格(税別)
¥
4,294
バスケットに入れる
長さ(mm)
38
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
平座金
(D1×T)7×0.5