曜日別特売
8X35 ユニクロ(+)ナベI=3 大阪魂 13463585

 

8X35 ユニクロ(+)ナベI=3 大阪魂 13463585
8X35 ユニクロ(+)ナベI=3 大阪魂 13463585
8X35 ユニクロ(+)ナベI=3 大阪魂 13463585

ユニクロ(+)ナベI=3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの呼びM8
長さ(mm)35
十字穴番号3
内容量1個注文コード13463585品番8X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,405
販売価格(税別)
4,914
長さ(mm)35十字穴番号3寸法a(mm)8.4寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)5.2寸法m(mm)7.8寸法dk(mm)14ねじの呼びM8平座金(D1×T)17×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする