大阪魂
3カ-B (+)ナベI=4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M8
M2.3
M2.5
M4
M6
M8
長さ(mm)
35
18
7
28
55
60
12
20
25
35
40
十字穴番号
3
1
2
3
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13463680
品番
8X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,084
販売価格(税別)
¥
7,349
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
十字穴番号
3
寸法a(mm)
8.4
寸法d1(mm)
14.5
寸法k(mm)
5.2
寸法m(mm)
7.8
寸法dk(mm)
14
ねじの呼び
M8
平座金
(D1×T)15.5×1.6